Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRID IIIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41171884 品番90119-0121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
ジェンダー = メス
併用 = C-Grid IIIコネクタハウジング
シリーズ = C-Grid III
最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 26AWG
シリーズ番号 = 90119
Molex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする