テクノスジャパン
テクノスジャパンの 施設用家具・備品
テクノスジャパンの 病室用品
テクノスジャパンの 安全・保護
見守ライト 175×175×130
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41172242
品番
CLEDA-1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
照度約43200mcd
材質
ABS樹脂
質量(g)
約300
電源
リチウムイオン充電池またはACアダプター(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×175×130
検知距離(m)
最大約3(人感センサー)
ライト種類
LED×3個
アズワン品番
8-6379-01