アズワン
アズワンの サポーター・テーピング
アズワンの サポーター
アズワンの 肩用 サポーター
アイシングサポーター 肩用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41172452
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
付属品
#DI-400×2個・#DI-200×1個
仕様
左右兼用
材質
サポーター/クロロプレン・ナイロン、蓄冷材/CMC・塩・エタノール水溶液・苦味剤
質量(g)
(蓄冷材)DI-200/200, DI-400/400
タイプ
肩用
アズワン品番
7-1314-01
適合寸法(cm)
(目安)60〜110cm(胸囲)