アズワン
アズワンの サポーター・テーピング
アズワンの サポーター
アズワンの 手首・足首用 サポーター
アイシングサポーター 足首・肘用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41172477
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
左右区別
左右兼用
付属品
#DI-400×2個
材質
サポーター/クロロプレン・ナイロン、蓄冷材/CMC・塩・エタノール水溶液・苦味剤
質量(g)
(蓄冷材)DI-400/400
適合部位
足首・肘用
アズワン品番
7-1314-02
適合寸法(cm)
(目安)18〜32cm(ひじ頭周囲)