RS Pro, フォーンジャック (メス) 3.5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41173126 品番476-328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
ジェンダー = メス
サイズ = 3.5 mm
取り付けタイプ = PCBマウント
タイプ = ステレオジャックソケット
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 銀
定格電流 = 500mA
ハウジング材質 = プラスチック
定格電圧 = 30 V ac/dc
色 = 黒
シリーズ = 4832
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -20℃
極数 = 3
基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする