Molex 圧着端子コンタクト メス High Pressure, KK 254シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41173713 品番08-55-0129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様
ジェンダー = メス
併用 = KK 254コネクタハウジング
シリーズ = High Pressure, KK 254
最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
シリーズ番号 = 7879
最大接触抵抗 = 10mΩ
高圧な7880シリーズのハウジングについては、品番< 679-5173') 679-5173/を参照してください。. 圧着端子、7879シリーズ(高圧). このMolex KK高圧圧着端子は高圧7880シリーズハウジングで使用するよう設計されています。 Molex KK高圧圧着端子の設計には、複数のコンタクトポイントに対応した3つのカンチレバーコンタクトが含まれています。 Molex KK高圧圧着端子のボックスシュラウドを使用すると、コンタクト表面の汚染を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする