MXQ12A-20ZM-M9BS MX Series(MXQ12A-20ZM) SMC 41174044 MXQ12A-20ZM-M9BS MX Series(MXQ12A-20ZM) SMC 41174044

MX Series(MXQ12A-20ZM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41174044 品番 MXQ12A-20ZM-M9BS
参考基準価格(税別)¥35,920 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S)1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする