仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 254
併用可能製品 = KKコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 10.72mm
幅 = 6.62mm
深さ = 12.7mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 2695
ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。
RoHS指令(10物質対応)対応