Molex 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm Mini-Latchシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41174553 品番22-11-1041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
シリーズ = Mini-Latch
シリーズ番号 = 5045
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 250 V
Molex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする