Molex 基板ソケット SLIMSTACK シリーズ 0.5mm 16 極 2 列 ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41175497 品番54722-0164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
コンタクト数 = 16
行数 = 2
ピッチ = 0.5mm
タイプ = 基板対基板
取り付けタイプ = 表面実装
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V
シリーズ = SlimStack
コンタクト材質 = リン酸銅
シリーズ番号 = 54722
SlimStack(TM) Micro SMTスタッキングコネクタ. SlimStack(TM)プラグ及びレセプタクルは、下記の高さのスタッキングでご利用いただけます: 1.5 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ54722及びプラグシリーズ55560 3.0 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53748 4.0 mm SlimStack(TM)レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53916. 金めっきコンタクトで信頼性の高い接続を実現 高密度容量 衝撃と振動に対する保持性能を確保
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする