自動車用コネクタ, 16極, オス, 10A, 黒 スルーホール Molex STAC64シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41175673 品番34691-0160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様
コンタクト数 = 16
タイプ = 基板用コネクタ
ジェンダー = オス
行数 = 2
定格電流 = 10A
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = Stac64
色 = 黒
高さ = 22.05mm
幅 = 28.96mm
深さ = 31.89mm
ハウジング材質 = サーモプラスチック
Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダ - シリーズ34691. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。 このスタッキング可能ライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。 このStac64(TM)ライトアングルヘッダは、34729シリーズレセプタクルコネクタ(代表品番724-1422)とかん合します。このStac64(TM)スタッキング可能ライトアングルヘッダの主な用途は、自動車です。車内灯、ラジオ及び計器パネル、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする