DR.MED
DR.MEDの 専門診療・科目別
DR.MEDの リハビリ・整形
DR.MEDの ギブス・副木
頚椎ハードカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41176074
品番
DR-123M
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,111
販売価格(税別)
¥
2,828
バスケットに入れる
面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。
サイズ
M
材質
ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)
首廻り(cm)
32〜38
高さ(cm)
18
アズワン品番
7-1066-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)