Molex, SIMカードコネクタ, 1mm ピッチ, 6 極, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41176233 品番503960-0694
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
カードタイプ = マイクロSIM
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 6
行数 = 2
ピッチ = 1mm
ボディ向き = 横型
取り付けタイプ = 表面実装
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = 金
端子方法 = SMT
ハウジング材質 = 液晶ポリマー
長さ = 15.5mm
幅 = 1.42mm
深さ = 16.75mm
最低使用温度 = -25℃
MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする