Molex 基板ヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm PANELMATEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41176373 品番53780-0670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
シリーズ = PanelMate
シリーズ番号 = 53780
ピッチ = 1.25mm
コンタクト数 = 6
行数 = 1
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電圧 = 125 V
Molex PanelMate(TM)ワイヤ対基板ヘッダ - 53780シリーズ. Molex PanelMateシリーズ53780ライトアングルSMT電線対基板ヘッダは1.90 mmの超低プロファイルです。 これらのPanelMate超低プロファイルのライトアングルヘッダには、かん合時の損傷から保護するためのブレード型ピンと基板を保持するための金属製はんだタブが付いています。 また、これらのPanelMateヘッダは、完全被覆フラックスはい上がり防止設計で、はんだ付けと洗浄時にコンタクトを保護します。 これらの53780シリーズのPanelMateライトアングルSMTヘッダは、シリーズ51146レセプタクルハウジングとかん合します。代表品番< 720-6202') 720-6202/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする