Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41177089 品番67582-0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
仕様
コンタクト数 = 15
行数 = 1
ピッチ = 1.27mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = SATA
併用可能製品 = 67581圧着端子
ボディ向き = ストレート
長さ = 24.12mm
幅 = 7.7mm
深さ = 20.6mm
ハウジング材質 = サーモプラスチック
シリーズ番号 = 67582
Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41177089
2022-11-14
用途:
自作PC製作

HDD電源ラインをすっきりさせたくて、配線を自作するために購入しました。AWG18を使用しての配線は問題なく配線できてます。3.3Vピンは挿入しなくてもしっくりコネクトできてるので、ピン未挿入のままです。これを1個単位で購入できるのはとてもうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする