テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 厨房機器・設備・調理機械
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 板金製品類・棚・ストッカー
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の ステンレス作業台
マイティー キャスター付ステンレス作業台 1200x600 下部H型補強枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41177464
品番
CWTH1260D
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
トラスコ品番
465-0999
種別
完成品
形状
H型枠
質量(kg)
21.0
キャスター
ステンレス金具ストッパー付Φ75mmウレタン車4輪標準
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
150
天板形状
平天板
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません