Molex Micro USBコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41177719 品番105133-0011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = 表面実装
USBタイプ = B
ボディ向き = 垂直
定格電流 = 1.8A
定格電圧 = 30 V ac
コンタクト材質 = 銅合金
端子方法 = はんだ
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +85℃
シリーズ番号 = 105133
Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする