仕様
ケーブルサイズ = 0.2 → 2.5 mm2
ケーブルCSA = 0.2 → 2.5mm2
色 = グレー
定格電流 = 24A
レベル数 = シングル
定格電圧 = 800 V
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性及びレンジについてはジャンパバーを参照するか、データシートガイドを参照してください。. カラー端子. 信号や電圧を容易に識別 端子カラーを入力側ケーブルと一致させて配線ミスを低減 3相システムを常に適切に配線可能. 2.5及び4 mm2端子には、役に立つ新しい 相の色として黒、茶、グレー及び白、オレンジ、黄、赤など、追加の選択肢があります。
RoHS指令(10物質対応)対応