新光化成
新光化成の グローブボックス
グローブボックス(アクリル)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178042
品番
M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
仕様
殺菌ランプ:なし
パスボックス:なし
用途
試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
付属品
手袋 1双・ガス置換コック 2個
トラスコ品番
459-9861
材質
アクリル
質量(kg)
17
高さ(mm)
500
奥行(mm)
450
間口(mm)
630
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません