※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の グローブボックス
グローブボックス(アクリル・殺菌灯付)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178051
品番
M10
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
仕様
殺菌ランプ:あり
パスボックス:なし
用途
試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。
付属品
手袋 1双・ガス置換コック 2個
トラスコ品番
459-9870
材質
耐殺菌灯用アクリル
質量(kg)
17
高さ(mm)
500
奥行(mm)
450
間口(mm)
630
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません