新光化成
新光化成の グローブボックス
グローブボックス(塩ビ)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178085
品番
M2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
用途
試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。
付属品
ガス置換コック:2個手袋:1双
仕様
殺菌ランプ:なし
トラスコ品番
459-9918
材質
塩ビ
寸法(mm)
(パスボックス)200×200×200
質量(kg)
27
高さ(mm)
500
奥行(mm)
550
間口(mm)
800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません