ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 加熱・冷却・クーラーボックス
ニデックドライブテクノロジーの 加熱/冷却機器
ニデックドライブテクノロジーの 電気炉
小型電気炉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41178864
品番
DMT01
参考基準価格(税別)
¥437,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
温度設定範囲(℃)
200〜1270(10パターン)
用途
各種試料の熱処理。
仕様
ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番
336-8033
質量(kg)
64.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×300
容積
22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×565×720
注意
※電源の蛸足配線、延長コードの使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません