使用温度範囲(℃)100〜1150
炉内寸法(mm)200×250×150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×505×567
温度調節精度±2℃(at 1150℃)
庫内容量(L)7.5
質量(kg)37
定格電流(A)11
付属品排気口キャップ×1個
トラスコ品番466-3471
電源(V)単相200
電源単相 AC200V
使用温度範囲100〜1150℃
内容積(L)7.5
センサーダブルR熱電対
安全装置コントローラ一体型デジタル過昇防止器、キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、自己診断機能(メモリ異常、センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)、過電流漏電ブレーカー
温度表示デジタル
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×150
ヒーター鉄クロム線
冷却方式軸流ファンモータ
タイマ機能1分〜99時間59分、および999時間50分 デジタル設定、オートスタート、クィックオートストップ
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径20mm(上部)
内装セラミックファイバ
外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性焼付塗装)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×150
最高温度到達時間約70分
プログラム機能定値運転、プログラム運転(6パターン30ステップ×1、または15ステップ×2パターン、または10ステップ×3パターン)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)446×505×567