※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FO510 マッフル炉 ヤマト科学 41178995 FO510 マッフル炉 ヤマト科学 41178995

マッフル炉

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41178995 品番FO510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

プログラム運転ができます。
設定が容易なアップダウンキー入力で、操作性に優れたコントローラを搭載。高精度の温度制御を実現します。
温度・時間の設定・指示値ともデジタル表示。
デジタル設定の過昇防止一体型コントローラを採用。万一異常が生じた場合には常に安全側に制御する自己診断機能、過電流漏電ブレーカ等、安全機能を装備し
ています。
温度センサにR熱電対を採用しており、長寿命です。
使いやすいコントローラを搭載し、プログラム操作もより簡単になりました。
排気口を標準装備。

使用温度範囲(℃)100〜1150 炉内寸法(mm)300×250×150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×574×627 温度調節精度±2℃(at 1150℃) 庫内容量(L)11.3 質量(kg)44 定格電流(A)13.5 付属品排気口キャップ×1個 トラスコ品番466-3497 電源(V)単相200 電源単相 AC200V 使用温度範囲100〜1150℃ 内容積(L)11.3 センサーダブルR熱電対 安全装置コントローラ一体型デジタル過昇防止器、キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、自己診断機能(メモリ異常、センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)、過電流漏電ブレーカー 温度表示デジタル 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×150 ヒーター鉄クロム線 冷却方式軸流ファンモータ タイマ機能1分〜99時間59分、および999時間50分 デジタル設定、オートスタート、クィックオートストップ 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径20mm(上部) 内装セラミックファイバ 外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性焼付塗装) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×150 最高温度到達時間約80分 プログラム機能定値運転、プログラム運転(6パターン30ステップ×1、または15ステップ×2パターン、または10ステップ×3パターン) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)507×504×627
注意
※FO100以外は、電源プラグは付属しません。電源コードの長さは器外約2mです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする