※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード41179013
品番FO710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
プログラム運転ができます。
設定が容易なアップダウンキー入力で、操作性に優れたコントローラを搭載。高精度の温度制御を実現します。
温度・時間の設定・指示値ともデジタル表示。
デジタル設定の過昇防止一体型コントローラを採用。万一異常が生じた場合には常に安全側に制御する自己診断機能、過電流漏電ブレーカ等、安全機能を装備し
ています。
温度センサにR熱電対を採用しており、長寿命です。
使いやすいコントローラを搭載し、プログラム操作もより簡単になりました。
排気口を標準装備。