※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

いすゞ 強制循環式恒温器 わかば

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 内容積(L)18 注文コード41179187 品番VTEC18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238,000
この商品は内容積など4種類から選べます 他の種類を見る

3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。

付属品棚板:1枚 質量(kg)28 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)755×485×385 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×200 内容積(L)18 電源(V)単相100 消費電力(W)500 最高温度到達時間約60分 使用温度範囲40〜260℃ 仕様強制循環式 トラスコ品番455-7573
注意
※扉色は緑または白からお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする