いすゞ製作所
いすゞ製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
いすゞ製作所の 加熱/冷却機器
いすゞ製作所の 恒温器
いすゞ 強制循環式恒温器 わかば
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41179205
品番
VTEC75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
付属品
棚板:1枚
質量(kg)
49
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
970×685×485
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×300
内容積(L)
75
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1000
最高温度到達時間
約60分
使用温度範囲
40〜260℃
仕様
強制循環式
トラスコ品番
455-7590
注意
※扉色は緑または白からお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません