曜日別特売
TPAC12020 いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所 41179214

いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容積(L)120
内容量1台注文コード41179214品番TPAC12020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)

付属品棚板:1枚棚受け:1組質量(kg)170本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×1005×1460有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×600内容積(L)120電源(V)単相100消費電力(W)1430使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh仕様PID制御方式トラスコ品番455-7522
注意
※扉色は緑または白からお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,000/税込27,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする