CSTCE20M0V53 Murata セラミック発振子, セラロック 20MHz 基本波, 3-Pin SMD MURATA(村田製作所) 41179295

Murata セラミック発振子, セラロック 20MHz 基本波, 3-Pin SMD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41179295 品番CSTCE20M0V53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
共振周波数 = 20MHz
周波数許容性 = ±0.5%
発振モード = 基本波
負荷キャパシタンス = 15pF
周波数偏差 = ±0.3%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 3
寸法 = 3 x 1.1 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
長さ = 3mm
動作温度 Max = +80 ℃
幅 = 1.1mm
CSTCE CERALOCK(R)セラミック共振器. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCEシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCEセラミックレゾネータに適した用途としては、オーディオビジュアル機器、車載電子機器、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。 幅広い周波数に対応するこのセラミックレゾネーターは、汎用性の高いソリューションです。. 幅広い周波数から選択可能 小型設計 軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする