トーマス科学
トーマス科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
トーマス科学の 加熱/冷却機器
トーマス科学の 冷却機器
ハンディークーラー
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41179336
品番
TRL107NH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)
170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7792
材質
(冷却コイル)SUS316製スパイラル管
幅(mm)
205
寸法(mm)
冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)
14
高さ(mm)
265
奥行(mm)
345
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
-5〜40
チューブ全長(m)
1
冷凍機
空冷式60W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFC134a
注意
使用にあたり注意事項
屋内仕様の液体を冷却するクーラーです。
35℃以上の雰囲気での使用はできません。
風通しのよい雰囲気で御使用下さい。
防爆仕様ではありません。
水などがかかる場所で御使用下さい。
床面が平らな場所に設置ください。
AC100Vの安定した供給電源に接続ください。
冷却可能な目安容量は20Lです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません