ハンディークーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41179381 品番TRL117SR
参考基準価格(税別)¥322,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。

冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) 仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃) トラスコ品番462-7849 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)450 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20〜30 温度センサーPt100Ω リード線2m チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする