恒温水槽

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41179424 品番T104NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。

付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7695 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30〜99.9 内容量(L)42 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする