トーマス科学
トーマス科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
トーマス科学の 加熱/冷却機器
トーマス科学の 恒温水槽/恒温装置
恒温油槽
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41179442
品番
T22H
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが行えます。60Wモーターのかくはん機で槽内を強力にかくはんし槽内温度を均一に保ちます。
トラスコ品番
462-7717
質量(kg)
19
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
40〜200
内容量(L)
21
安全装置
槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・電源ヒューズ
ヒーター
シースワイヤ式 1.4kW
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×410×335
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度
±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)
撹拌機
噴流かくはん方式 60Wモーター
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×350×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません