トーマス科学
トーマス科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
トーマス科学の 加熱/冷却機器
トーマス科学の 恒温水槽/恒温装置
恒温油槽(高温タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41179467
品番
T301
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番
462-7750
質量(kg)
25
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
40〜300
内容量(L)
16
安全装置
漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×400×465
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体
シリコンオイル・水
温度安定度
±0.05℃(200℃、フタ使用時)
撹拌機
縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×200
注意
※開放状態で100℃を超えますと、発煙がありますので、排気(排煙)設備を必ず設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません