トーマス科学
トーマス科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
トーマス科学の 加熱/冷却機器
トーマス科学の 恒温水槽/恒温装置
卓上型低温恒温水槽
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41179476
品番
T22LA
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番
462-7725
質量(kg)
30
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
0〜50
安全装置
槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー
ヒーター
シースワイヤ式 500W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×395×485
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度
±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z)
撹拌機
噴流かくはん方式
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×350×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません