※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE PTFEビーカー 3L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41180745
品番
NR0201-011
参考基準価格(税別)
¥80,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類
ビーカー
容量(mL)
3000
トラスコ品番
465-7420
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
1.88
高さ(mm)
200
外径(Φmm)
165
適合流体
酸、アルカリなど
アズワン品番
61-3538-71
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000