フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE PTFEビーカー 5L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41180754
品番
NR0201-010
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類
ビーカー
容量(mL)
5000
トラスコ品番
465-7411
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
2.38
高さ(mm)
250
外径(Φmm)
184
適合流体
酸、アルカリなど
アズワン品番
61-3538-72
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000