※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
PTFE PTFE肉厚ビーカー 3L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41180772
品番
NR0202-008
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類
ビーカー
容量(mL)
3000
仕様
取手なし
トラスコ品番
465-7446
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
1.06
高さ(mm)
230
外径(Φmm)
155
適合流体
酸、アルカリなど