曜日別特売
MXQ12A-40ZBJ-M9BW MX Series(MXQ12A-40ZBJ) SMC 41180825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ12A-40ZBJ-M9BW MX Series(MXQ12A-40ZBJ) SMC 41180825
MXQ12A-40ZBJ-M9BW MX Series(MXQ12A-40ZBJ) SMC 41180825

MX Series(MXQ12A-40ZBJ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード41180825品番MXQ12A-40ZBJ-M9BW
参考基準価格(税別)¥46,970販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする