TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
アルミ製案内板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41181454
品番
MAN035
参考基準価格(税別)
¥62,680
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。
仕様
組立式
マグネット対応(ホワイトボード面)
ピンナップ可能(レザー面)
トラスコ品番
391-0016
質量(kg)
7.0
色
(板面)スチールホワイト
枠の色
シルバー
組立時間
1人15分
板面(縦×横)(mm)
878×280
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
350×400×1400