※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAN050 アルミ製案内板 TRUSCO 41181463 MAN050 アルミ製案内板 TRUSCO 41181463

アルミ製案内板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41181463 品番 MAN050
参考基準価格(税別)¥68,430 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。

仕様
組立式
マグネット対応(ホワイトボード面)
ピンナップ可能(レザー面)
トラスコ品番391-0024 質量(kg)8.2 (板面)スチールホワイト 枠の色シルバー 組立時間1人15分 板面(縦×横)(mm)878×425 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)495×400×1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする