※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAN065 アルミ製案内板 TRUSCO 41181472 MAN065 アルミ製案内板 TRUSCO 41181472

アルミ製案内板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41181472 品番 MAN065
参考基準価格(税別)¥78,420 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。

仕様
組立式
マグネット対応(ホワイトボード面)
ピンナップ可能(レザー面)
トラスコ品番391-0032 質量(kg)9.5 (板面)スチールホワイト 枠の色シルバー 組立時間1人15分 板面(縦×横)(mm)878×575 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)645×400×1400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする