※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコロジークロス掲示板900X1800グリーン(暗線入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41181497 品番KE36SGA
参考基準価格(税別)¥49,690 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。

材質
板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)
フレーム:アルミ
芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)
吊金具:アルミ(スライド式)
(板面)グリーン(暗線) 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 仕様ピン専用タイプ トラスコ品番329-4650 厚さ(mm)22 質量(kg)7.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)900×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする