Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 190mA, 3.2 x 2.5 x 2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41181815 品番LQH32MN100K23L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 190mA
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.8Ω
シリーズ = LQH32MN
最大自己共振周波数 = 20MHz
最小品質ファクター = 35
映像、通信、オーディオ機器等の電子回路. チップインダクタ(コイル) ,一般回路用巻線タイプ LQH32. 0〜560μHの幅広いインダクタンス範囲を3.2 × 2.5 mmのサイズでカバー 高Qで100 MHzまでのあらゆる信号回路に対応 直流抵抗が小さく大きな電流が流せます
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする