※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 業務用・飲食店向け家具
TOKIO(藤沢工業)の テーブル
TOKIO(藤沢工業)の レストラン・食堂テーブル
TOKIO 食堂用テーブル ソフトエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
4脚用
注文コード
41184193
品番
DA1275W
参考基準価格(税別)
¥107,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
イス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様
組立式
天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ
支柱:25×80mm楕円パイプ
脚部:Φ48.6mm丸パイプ(クロムメッキ仕上げ)、アジャスター付
椅子掛フック:丸棒塗装
巻タイプ:ソフトエッジ巻
トラスコ品番
464-5693
質量(kg)
23.5
色
ホワイト
高さ(mm)
700
タイプ
4脚用
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
色(天板)
ホワイト
組立時間
2人20分
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
1200×750mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません