※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 業務用・飲食店向け家具
TOKIO(藤沢工業)の テーブル
TOKIO(藤沢工業)の レストラン・食堂テーブル
TOKIO 食堂用テーブル ソフトエッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
8脚用
注文コード
41184227
品番
DA2475W
参考基準価格(税別)
¥201,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
イス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。
仕様
組立式
天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ天板:28mm厚メラミン化粧板、フラッシュ構造、エラストマエッジ
支柱:25×80mm楕円パイプ
脚部:Φ48.6mm丸パイプ(クロムメッキ仕上げ)、アジャスター付
椅子掛フック:丸棒塗装
巻タイプ:ソフトエッジ巻
トラスコ品番
464-5715
質量(kg)
42
色
ホワイト
高さ(mm)
700
タイプ
8脚用
奥行(mm)
750
間口(mm)
2400
色(天板)
ホワイト
組立時間
2人20分
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
2400×750mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません