RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 4 → 6mm2, 12 → 10AWG 絶縁 バット 黄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41184265 品番534-519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
スプライスタイプ = バット
最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2
直径 = 5.8mm
絶縁 = 絶縁
色 = 黄
断熱材 = PVC
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コンタクト材質 = 銅
コンタクトめっき = 錫
厚さ = 2.3mm
RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234') 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする