RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41184369 品番534-569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = PVC
内側リング直径 = 6.35mm
最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
スタッドサイズ = M6
色 = 青
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.8mm
全長 = 26.7mm
PVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする