ロッカー10人用900×515×1790シリンダー錠

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41186756 品番SVG10A
参考基準価格(税別)¥107,620 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。

タイプ10人用 シリンダ錠式 付属品シリンダ錠 仕様完成品 トラスコ品番520-8921 材質スチール 質量(kg)53 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)393 1マス有効寸法(高さmm)311 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×311 1マス有効寸法(奥行mm)475
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41186756
2023-09-12
用途:
カバンなど収納
製造業

綺麗に梱包されており、梱包からも出しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする