SVG15K ロッカー15人用900×380×1790テブラキー錠付 TRUSCO 41186817

ロッカー15人用900×380×1790テブラキー錠付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41186817品番SVG15K
参考基準価格(税別)¥139,820販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。※4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。

タイプ15人用手ぶらキー式付属品棚なし・手ぶらキー錠仕様完成品トラスコ品番520-8963材質スチール質量(kg)52ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)380間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×311
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
※完成品でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする